SBTTL-16EL-15-JHP csavarzáras JETCUT moduláris fejekbe szerelt ISO-fektetett menetvágó betétek hátulról megmunkáláshoz svájci típusú gépeken

Cikkszám: 3393531
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SWISSTURN-BACK MACHINING
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3393531
EAN / GTIN 7291075488869
Gyártó száma 3393531
L-szám L24090 343

Leírás

Leírás:

  • Esztergaszerszámok WSP-vel
  • funkciós hossz (LF): 40 mm
  • koronahossz (LPR): 50 mm

Jellemző:

  • test átméro (BD): 45 mm
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • hasznos hossz (LF): 40 mm
  • kinyúlási hossz (LPR): 50 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSTURN-BACK MACHINING" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz