SBTT-16ER-0-JHP csavaros reteszelésű JETCUT moduláris fejek ISO-fektetett menetvágó betétek rögzítése svájci típusú gépeken végzett hátsó megmunkáláshoz

Cikkszám: 3393525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SWISSTURN-BACK MACHINING
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3393525
EAN / GTIN 7291075488852
Gyártó száma 3393525
L-szám L24090 341

Leírás

Leírás:

  • Esztergaszerszámok WSP-vel
  • Funkciós hossz (LF): 31 mm
  • Koronahossz (LPR): 41 mm

Jellemző:

  • test átméro (BD): 45 mm
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • hasznos hossz (LF): 31 mm
  • kinyúlási hossz (LPR): 41 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSTURN-BACK MACHINING" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz