SBTTA-16ER-0-JHP csavarzáras JETCUT moduláris fejekbe szerelt ISO-fektetett menetvágó betétek hátulról megmunkáló gépekhez svájci típusú gépekhez

Cikkszám: 3393563
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SWISSTURN-BACK MACHINING
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3393563
    EAN / GTIN 7291075488913
    Gyártó száma 3393563
    L-szám L24090 327

    Leírás

    Leírás:

    • Esztergaszerszámok WSP-vel
    • funkciós hossz (LF): 40 mm
    • koronahossz (LPR): 50 mm

    Jellemző:

    • test átméro (BD): 45 mm
    • vágási irány (HAND): Right Hand
    • hasznos hossz (LF): 40 mm
    • kinyúlási hossz (LPR): 50 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SWISSTURN-BACK MACHINING" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz