SBTT-16ER-15-JHP csavarzáras JETCUT moduláris fejekbe szerelt ISO-fektetett menetvágó betétek hátulról megmunkáláshoz svájci típusú gépekhez

Cikkszám: 3393511
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SWISSTURN-BACK MACHINING
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3393511
EAN / GTIN 7291075488821
Gyártó száma 3393511
L-szám L24090 339

Leírás

Leírás:

  • Esztergaszerszámok WSP-vel
  • Funkcióhossz (LF): 31 mm
  • Koronahossz (LPR): 41 mm

Jellemző:

  • test átméro (BD): 45 mm
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • hasznos hossz (LF): 31 mm
  • kinyúlási hossz (LPR): 41 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSTURN-BACK MACHINING" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz