APKT 1003R8GT-FF IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3392632
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELIMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3392632
EAN / GTIN 7291075448900
Gyártó száma 3392632
L-szám L23910 703

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 0,7 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10,8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6,6 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,9 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,7 mm
  • 2. Ábra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1,5 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,5 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz