HM90 E90A-D.70-2-W.75-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI2000
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3101810
    EAN / GTIN 7291075115291
    Gyártó száma 3101810
    L-szám L23980 2047

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,7 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,39 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 3,38 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz (LU) 0,96 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,7”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,7”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,39”
    • Fuvola száma (NOF): 2
    • Funkcionális hossz (LF): 2,364”
    • Fej hossza (bal): 1”
    • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Teljes hossz (OAL): 3,38”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 7,5 fok
    • Szár típusa: Weldon
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
    • Használható hossz (LU): 0,96”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz