HM90 E90A-D32-4-C32-B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI2000
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102138
    EAN / GTIN 7291075114911
    Gyártó száma 3102138
    L-szám L23980 1384

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 200 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 37,2 mm

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Funkcionális hossz (LF) 200 mm
    • Fej hossza (bal) 40 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
    • Teljes hossz (OAL) 200 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
    • Tényleges hossz (LU) 37,2 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz