FFT3 TXMT 020105T IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3390626
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat NAN3FEED
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3390626
    EAN / GTIN 7291075425239
    Gyártó száma 3390626
    L-szám L23970 262

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, průměr vepsané kružnice (IC) 2 mm, délka řezné destičky (INSL) 3,66 mm, tloušťka řezné destičky (S) 1,1 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 2 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 3,66 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 1,1 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,45 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
    • Vágóélek száma 3

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz