Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, átmérő (DC/DCX) 8 mm, marók száma (CICT) 2, vágóélhossz max. (APMX) 0,6 mm, teljes hossz (OAL) 60 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 17 mm.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2,2 mm
- Átmérő (DC/DCX) 8 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
- Funkcionális hossz (LF) 60 mm
- Fej hossza (bal) 20 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése FFT3 TXMT 0201205T.
- Teljes hossz (OAL) 60 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 10,8 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 14 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,5 nxm
- Tényleges hossz (LU) 17 mm