FFT3 EFMD08/.31-2MMT05-02 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3346809
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3346809
    EAN / GTIN 7291075392579
    Gyártó száma 3346809
    L-szám L23980 872

    Leírás

    Leírás:

    Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 7,6 mm, átmérő (DC/DCX) 8 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 0,6 mm, teljes hossz (OAL) 16,75 mm

    Jellemző:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,6 mm
    • Interfész funkciók T05
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2,2 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 8 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 2
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 5,5 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 10 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése FFT3 TXMT 0201205T.
    • Teljes hossz (OAL) 16,75 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 10,8 fok
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 14 fok
    • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,5 nxm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz