Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 9,7 mm, átmérő (DC/DCX) 10 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 0,6 mm, teljes hossz (OAL) 16,3 mm
Jellemző:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,7 mm
- Interfész funkciók T06
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,2 mm
- Átmérő (DC/DCX) 10 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 8 mm
- Funkcionális hossz (LF) 10 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése FFT3 TXMT 0201205T.
- Teljes hossz (OAL) 16,3 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 4,7 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 14 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,5 nxm