TGTBQ 38.1R-D160-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3389064
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ F GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3389064
EAN / GTIN 7291075426212
Gyártó száma 3389064
L-szám L23920 837

Leírás

Leírás:

Szétválás leváltható tartók, teljes magasság (OAH) 4,21 ″, teljes hossz (OAL) 7-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Teljes magasság (OAH): 4,21”
  • Teljes hossz (OAL): 7-1/2″
  • Szár magassága (H): 1-1/2″
  • Szár szélessége (B): 1,52”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 6,299”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz