TGTBQ 25L-D160-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3389045
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ F GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3389045
EAN / GTIN 7291075425758
Gyártó száma 3389045
L-szám L23920 1605

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, teljes magasság (OAH) 107 mm, teljes hossz (OAL) 190,5 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Teljes magasság (OAH) 107 mm
  • Teljes hossz (OAL) 190,5 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 160 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz