Leírás:
Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 1,44 ″, teljes hossz (OAL) 1-1 / 2 ″
Jellemző:
- Arbor stílus: A
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,2”
- Kerékagy átmérője (DHUB): 1,44”
- Master Insert Identification (MIID): S890 SZMU 0804...
- Teljes hossz (OAL): 1-1/2″
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok