AVC-D40-GAIL-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3380450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3380450
EAN / GTIN 7291075432565
Gyártó száma 3380450
L-szám L23920 495

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,1 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,1 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • Dmin. Távolság 46 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz