TGTBQ 25R-D120-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3367532
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ F GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3367532
EAN / GTIN 7291075403725
Gyártó száma 3367532
L-szám L23920 2575

Leírás

Leírás:

Držák nástrojů pro oddělování, celková výška (OAH) 95 mm, celková délka (OAL) 165 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Teljes magasság (OAH) 95 mm
  • Teljes hossz (OAL) 165 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 120 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz