• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

PICCO ACE 16-6N Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3366907
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ACEJET
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3366907
EAN / GTIN 7291075404616
Gyártó száma 3366907
L-szám L24140 34

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm, výška stopky (H) 14 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6,05 mm
  • Szármagasság (H) 14 mm

Ugyanabból a sorozatból "ACEJET" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz