PICCO ACE 25-4N Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3373326
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ACEJET
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3373326
    EAN / GTIN 7291075404678
    Gyártó száma 3373326
    L-szám L24140 7

    Leírás

    Leírás:

    Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, tengelymagasság (H) 23 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 4,05 mm
    • Szármagasság (H) 23 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ACEJET" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz