PICCO ACE 22-6N Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3373337
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ACEJET
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3373337
EAN / GTIN 7291075404722
Gyártó száma 3373337
L-szám L24140 11

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, tengelymagasság (H) 20 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6,05 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm

Ugyanabból a sorozatból "ACEJET" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz