PICCO ACE 16-5N Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3366906
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ACEJET
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3366906
EAN / GTIN 7291075404609
Gyártó száma 3366906
L-szám L24140 35

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm, výška stopky (H) 14 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 5,05 mm
  • Szármagasság (H) 14 mm

Ugyanabból a sorozatból "ACEJET" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz