D3N 230-069-31.75R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363050
EAN / GTIN 7291075402568
Gyártó száma 3363050
L-szám L24040 233

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 0,906 ″, ülékméret-kód (SSC) 23, teljes hossz (OAL) 6,949 ″, használható hossz (LU) 2,912 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,906”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,941”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,906”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,906”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 23
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 230-IQ
  • Teljes hossz (OAL): 6,949”
  • Pont hossza (PL): 0,1933”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,59”
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Használható hossz (LU): 2,912”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz