H3P 232-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3353143
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3353143
EAN / GTIN 7291075395358
Gyártó száma 3353143
L-szám L24050 1198

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr řezu (DC) 23,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka frézy (LPR) 13 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 23,2 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,09 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 23
  • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
  • Pont hossza (PL) 4,91 mm
  • Perem hossza (LPR) 13 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz