F3P 238-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3427070
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3427070
EAN / GTIN 7291075461350
Gyártó száma 3427070
L-szám L24050 1194

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, řezný průměr (DC) 23,8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 23, úhel, 1. stupeň (SIG) 134 stupňů, délka límce (LPR) 9,78 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 23,8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,95 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 23
  • Szög, 1. Szint (SIG) 134 fok
  • Pont hossza (PL) 1,83 mm
  • Perem hossza (LPR) 9,78 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz