H3P 243-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3353219
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3353219
EAN / GTIN 7291075395457
Gyártó száma 3353219
L-szám L24050 1219

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 24,3 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 24, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka drážky (LPR) 13,54 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,33 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24
  • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
  • Pont hossza (PL) 5,21 mm
  • Perem hossza (LPR) 13,54 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz