MNSNT 145-250-MF16X1 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3351049
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie SUMOGUN
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3351049
EAN / GTIN 7291075426113
Gyártó száma 3351049
L-szám L24040 1222

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, vágóél átmérő (DC) 14,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14,0, hasznos hossz (LU) 250 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 14,2 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 14,1 mm
  • Interfész funkciók MF16X1
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 18 mm
  • Kötegátmérő (DF) 14,1 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • A vágólap (MIID) leírása HCP 145
  • Pont hossza (PL) 3,63 mm
  • Perem hossza (LPR) 326 mm
  • Tényleges hossz (LU) 250 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOGUN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz