MNSNT 160-400-MF20X1 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335838
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOGUN
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3335838
EAN / GTIN 7291075425901
Gyártó száma 3335838
L-szám L24040 816

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, průměr řezu (DC) 16 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 16,0, užitečná délka (LU) 400 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 15,5 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 15,4 mm
  • Interfész funkciók MF20X1
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 16 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 18 mm
  • Kötegátmérő (DF) 15,4 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16,0
  • A vágólap (MIID) leírása HCP 160
  • Pont hossza (PL) 3,91 mm
  • Perem hossza (LPR) 484 mm
  • Tényleges hossz (LU) 400 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOGUN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz