MNSNT 110-400-MF16X1 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335830
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOGUN
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335830
EAN / GTIN 7291075425826
Gyártó száma 3335830
L-szám L24040 802

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, průměr řezu (DC) 11 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 11,0, efektivní délka (LU) 400 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 10,7 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 10,6 mm
  • Interfész funkciók MF16X1
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 11 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Kötegátmérő (DF) 10,6 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 11,0
  • A vágólap (MIID) leírása HCP 110
  • Pont hossza (PL) 2,75 mm
  • Perem hossza (LPR) 474 mm
  • Tényleges hossz (LU) 400 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOGUN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz