MNSNT 145-400-MF16X1 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335836
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOGUN
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3335836
Másolás
EAN / GTIN 7291075425888
Másolás
Gyártó száma 3335836
Másolás
L-szám L24040 66
Másolás

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 14,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14,0, efektivní délka (LU) 400 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 14,2 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 14,1 mm
  • Interfész funkciók MF16X1
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 18 mm
  • Kötegátmérő (DF) 14,1 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • A vágólap (MIID) leírása HCP 145
  • Pont hossza (PL) 3,63 mm
  • Perem hossza (LPR) 476 mm
  • Tényleges hossz (LU) 400 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOGUN" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz