• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

MNSNT 105-200-MF16X1 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3351041
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat SUMOGUN
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3351041
EAN / GTIN 7291075426038
Gyártó száma 3351041
L-szám L24040 1170

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, vágóél átmérő (DC) 10,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 10,0, hasznos hossz (LU) 200 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 10,2 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 10,1 mm
  • Interfész funkciók MF16X1
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 10,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Kötegátmérő (DF) 10,1 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 10,0
  • A vágólap (MIID) leírása HCP 105
  • Pont hossza (PL) 2,72 mm
  • Perem hossza (LPR) 274 mm
  • Tényleges hossz (LU) 200 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOGUN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz