Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,6 mm, átmérő (DC/DCX) 8 mm, vágótestek száma (CICT) 2, max. vágóélhossz (APMX) 3 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 16,75 mm.
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,6 mm
- Interfész funkciók T05
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
- Átmérő (DC/DCX) 8 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 5,5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 10 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKR 0401
- Teljes hossz (OAL) 16,75 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok