MTE D17.0-1-W20-14 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3346909
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346909
EAN / GTIN 7291075377156
Gyártó száma 3346909
L-szám L24090 124

Leírás

Leírás:

Szerszámtartó menetmarás, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezetés, forgácsolási átmérő (DC) 17 mm, teljes hossz (OAL) 85 mm, effektív hossz (LU) 30 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 12,8 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Teljes hossz (OAL) 85 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz