{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M14 – M33 | |
Befogó | SK 50 | |
Befogó szabvány | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 24 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 24 mm | |
Külső ⌀ D | 79 mm | |
Belső ⌀ D1 | 48 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 133 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 334638 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708083 | |
Gyártó száma | 334638 M14-33 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gyorscserés menetfúró tokmány M14-33
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
582,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
548,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
670,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
737,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
346,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
419,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
A-méret kinyúlási hossz | 133 | 138 | 141 | 144 | 162,5 | 141 |
Külső ⌀ D | 79 | 79 | 86 | 86 | 78 | 78 |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 |
Belső ⌀ D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Termék fajtája | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó |