{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M14 – M33 | |
Befogó | HSK-A 100 | |
Befogó szabvány | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 17,5 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 17,5 mm | |
Külső ⌀ D | 86 mm | |
Belső ⌀ D1 | 48 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 144 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 334656 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708106 | |
Gyártó száma | 334656 M14-33 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gyorscserés menetfúró tokmány, HSK-A 100, Menetvágási tartomány: M14-33
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
737,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
548,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
582,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
670,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
346,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
419,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 100 | SK 40 | SK 50 | HSK-A 63 | BT 40 | BT 50 |
Befogó szabvány | DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
A-méret kinyúlási hossz | 144 mm | 138 mm | 133 mm | 141 mm | 162,5 mm | 141 mm |
Külső ⌀ D | 86 mm | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 78 mm | 78 mm |
Menetvágási tartomány | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 17,5 mm | 24 mm | 24 mm | 17,5 mm | 20 mm | 20 mm |
Belső ⌀ D1 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |