{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M6 – M20 | |
Befogó | HSK-A 100 | |
Befogó szabvány | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 10 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 12,5 mm | |
Külső ⌀ D | 60 mm | |
Belső ⌀ D1 | 31 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 334656 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488572 | |
Gyártó száma | 334656 M6-20 |