Gyorscserés menetfúró tokmány, SK 50, Menetvágási tartomány: M3-12

Cikkszám: 334638 M3-12
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetvágási tartomány Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: DIN 69871; ISO 7388-1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetvágási tartomány M3 − M12
Befogó SK 50
Befogó szabvány DIN 69871; ISO 7388-1
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben 7,5 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben 7,5 mm
Külső ⌀ D 38 mm
Belső ⌀ D1 19 mm
A-méret kinyúlási hossz 62 mm
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 334638 M3-12
EAN / GTIN 4045197488466
Gyártó száma 334638 M3-12
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegyenlítéssel nyomó és húzó üzemre.
  • Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Golyóvezető persellyel rezgésmentes hosszkiegyenlítést biztosít.

Felhasználás:

  • Idomszer szerinti menetek előállítása.
  • Jobbos és balos menethez használható.
  • NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Opcionális tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd 335420335660 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308835 sz.

Figyelem:

  • Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 − M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.
  • A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.