HM390 TPKT 0502PDR IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3346005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI3MILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3346005
    EAN / GTIN 7291075392388
    Gyártó száma 3346005
    L-szám L23910 738

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágóél hossza max. (APMX) 3,5 mm, belső kör átmérő (IC) 3,94 mm, vágóbetét hossza (INSL) 5,26 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,1 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 3,94 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 5,26 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 2,1 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
    • Vágóélek száma 3
    • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 1 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz