HM390 ETP D14-03-C14-05-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3345994
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI3MILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3345994
    EAN / GTIN 7291075392333
    Gyártó száma 3345994
    L-szám L23980 2723

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 14 mm, průměr (DC/DCX) 6 mm, počet břitů (CICT) 3, délka břitu max. (APMX) 3,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 80 mm, stopka nástroje kulatá, stopka nástroje kulatá

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 6 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 6 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 3
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
    • Fej hossza (bal) 20 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKT 0502PDR
    • Teljes hossz (OAL) 80 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz