HM390 TPCT 0502PDR IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3346007
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346007
EAN / GTIN 7291075392401
Gyártó száma 3346007
L-szám L23910 750

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóél hossza max. (APMX) 3,5 mm, belső kör átmérő (IC) 3,94 mm, vágóbetét hossza (INSL) 5,26 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,1 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 3,94 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 5,26 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,1 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Vágóélek száma 3
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 1 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz