Leírás:
Végmaró WSP-vel, Felvételi átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, Átmérő (DC/DCX) 12 mm, Vágóélek száma (CICT) 1, Vágóélek hossza max. (APMX) 3,5 mm, Vágóélek száma (NOF) 1, Teljes hossz (OAL) 60 mm, Felvételi szár kerek, Felvételi szár kerek, Felvételi szár kerek
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
- Átmérő (DC/DCX) 12 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 1
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 1
- Funkcionális hossz (LF) 60 mm
- Fej hossza (bal) 14,9 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKT 0502PDR
- Teljes hossz (OAL) 60 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok