HM390 ETP D16-04-MMT10-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3345999
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3345999
EAN / GTIN 7291075392524
Gyártó száma 3345999
L-szám L23980 640

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 15,6 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 29,8 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,6 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 13 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 18 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKT 0502PDR
  • Teljes hossz (OAL) 29,8 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz