PCHLS 12-17-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3344778
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3344778
EAN / GTIN 7291075436525
Gyártó száma 3344778
L-szám L23920 2155

Leírás

Leírás:

Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,25 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,25 mm
  • Működési szélesség (WF) 12 mm
  • Fej alsó eltolási magassága (HBH) 6 mm
  • Fej hossza (bal) 17 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz