Menetvágó készülék 12/1

Cikkszám: 334100 12/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfúrási tartomány M3 − M12
Maximális fordulatszám előremenetben 1 200 min-1
Hosszkiegyenlítés húzásra 12,5 mm
Hossz a géporsótól 140 mm
L1 60 mm
Kioldási út B 6 mm
Külső ⌀ D 80 mm
⌀ D1 19 mm
⌀ D2 32 mm
Morse-kúp MK 1
Termék fajtája Menetvágó készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 334100 12/1
EAN / GTIN 4045197152336
Gyártó száma 334100 12/1

Leírás

Kivitel:

  • Beépített irányváltóművel az automatikus visszafutáshoz. A menetmélység elérése után a készülék a géporsó megemelésével automatikusan átkapcsol (csekély kopású golyós rendszer!).
  • Gyorsított visszafutás (kb. Faktor 1,8×nmax).
  • Hosszkiegyenlítés húzásra.
  • Stop karos elfordulás-védelem.
  • Karbantartásmentes.
  • Jobbos és balos menethez használható.
  • Gyorscserés rendszerrel.

Felhasználás:

Gépi menetfúráshoz fúrógépeken, kézi előtolással és orsóirányváltás nélkül. Átmenő menet fúrásához (335420 sz. betétekkel), ill. zsákfurat-menet fúrásához (335610 sz. betétekkel).

Opcionális tartozék:

Gyorscsere betéteket lásd: 335420; 335430 (biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül), 335610; 335620 (biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban