Menetvágó készülék 20/3

Cikkszám: 334100 20/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfúrási tartomány M8 − M20
Maximális fordulatszám előremenetben 500 min-1
Hosszkiegyenlítés húzásra 16,5 mm
Hossz a géporsótól 170 mm
L1 86 mm
Kioldási út B 8 mm
Külső ⌀ D 100 mm
⌀ D1 31 mm
⌀ D2 50 mm
Morse-kúp MK 3
Termék fajtája Menetvágó készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 334100 20/3
EAN / GTIN 4045197152367
Gyártó száma 334100 20/3

Leírás

Kivitel:

  • Beépített irányváltóművel az automatikus visszafutáshoz. A menetmélység elérése után a készülék a géporsó megemelésével automatikusan átkapcsol (csekély kopású golyós rendszer!).
  • Gyorsított visszafutás (kb. Faktor 1,8×nmax).
  • Hosszkiegyenlítés húzásra.
  • Stop karos elfordulás-védelem.
  • Karbantartásmentes.
  • Jobbos és balos menethez használható.
  • Gyorscserés rendszerrel.

Felhasználás:

Gépi menetfúráshoz fúrógépeken, kézi előtolással és orsóirányváltás nélkül. Átmenő menet fúrásához (335430 sz. betétekkel), ill. zsákfurat-menet fúrásához (335620 sz. betétekkel).

Opcionális tartozék:

Gyorscsere betéteket lásd: 335420; 335430 (biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül), 335610; 335620 (biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz