SOMT 040204 PNTR IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3340337
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI4MILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3340337
EAN / GTIN 7291075393279
Gyártó száma 3340337
L-szám L23910 1225

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 4,07 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,2 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 4,07 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI4MILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz