Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 12 mm, átmérő (DC/DCX) 12 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 70 mm, aljzat szár kerek, aljzat szár kerek, effektív hossz (LU) 18 mm
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
- Átmérő (DC/DCX) 12 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
- Funkcionális hossz (LF) 70 mm
- A vágólap (MIID) jelölése SOMT 040204 PNTR
- Teljes hossz (OAL) 70 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Tényleges hossz (LU) 18 mm