Leírás:
Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,138 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 1-1 / 8 ″, szár típusa kerek szár, használható hossz (LU) 3 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 5/8”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,138”
- Fuvola száma (NOF): 5
- Funkcionális hossz (LF): 3-1/2″
- Master Insert Identification (MIID): SOMT 040204 PNTR
- Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 2 fok
- Szár típusa: Kerek
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
- Használható hossz (LU): 1”