E90SO D.75-06-W.75-04-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3350635
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI4MILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3350635
    EAN / GTIN 7291075393101
    Gyártó száma 3350635
    L-szám L23980 1883

    Leírás

    Leírás:

    Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, vágási mélység maximum (APMX) 0,138 ″, teljes hossz (OAL) 1-1 / 2 ″ szár, Weldon típusú szár, Weldon típusú szár, használható hossz (LU) 3 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 3/4”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,138”
    • Funkcionális hossz (LF): 2,484”
    • Master Insert Identification (MIID): SOMT 040204 PNTR
    • Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 1 fok
    • Szár típusa: Weldon
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
    • Használható hossz (LU): 1”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI4MILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz