SOCT 040204 PNR IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3340340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI4MILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3340340
    EAN / GTIN 7291075393293
    Gyártó száma 3340340
    L-szám L23910 1233

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 4,07 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,2 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 4,07 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 2,2 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELI4MILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz