PCHRS 12.7-17 Szerszámok 5 fogazású vágóbetétekhez a munkadarab vállán történő síkban történő megmunkáláshoz

Cikkszám: 3337215
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337215
EAN / GTIN 7291075389579
Gyártó száma 3337215
L-szám L23920 3239

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 1/8″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,01″
  • Általános hossz (OAL): 4,724″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.157″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.01″
  • hasznos szélesség (WF): 1/2″
  • fej hossz (LH): 0.669″
  • teljes hossz (OAL): 4.724″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz