XNHU 130608PNN-PL IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3335913
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELISLOT
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335913
EAN / GTIN 7291075450019
Gyártó száma 3335913
L-szám L23910 344

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 13 mm, tloušťka břitové destičky (S) 8,8 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 8,8 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz